Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143000

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923436889

Sonepar Artikelnummer

120518027

Hersteller Artikelnummer

143000

Hersteller Typ

143000

Hersteller Artikel Nr.:

143000

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

3 mm

Länge:

20 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39234090

Gewicht:

1.199 kg

Kabeleinziehgerät mit Glasfaserstab Ø 3 mm, mit PP-Ummantelung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5, 143010, 143024. 143000/143002 inklusive: 143008 (2x) 143016 (2x) 143018 (2x) 143012 143014 143020 143026 143002/ECO inklusive: 143008 (1x)