Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät FIX 100 m stehend

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät FIX 100 m stehend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143156

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 100 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923440183

Sonepar Artikelnummer

121112539

Hersteller Artikelnummer

143156

Hersteller Typ

143156

Hersteller Artikel Nr.:

143156

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

100 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

11.900 kg

Kabeleinziehgerät FIX mit Glasfaserstab Ø 7,5 mm und grüner PP Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 630 mm, in stehender Ausführung und mit Rädern, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel M12