Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät FIX 40 m stehend auf Rädern

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät FIX 40 m stehend auf Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143160

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Länge - 40 m

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923440435

Sonepar Artikelnummer

121112540

Hersteller Artikelnummer

143160

Hersteller Typ

143160

Hersteller Artikel Nr.:

143160

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Länge:

40 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

9.100 kg

Kabeleinziehgerät FIX mit Glasfaserstab Ø 7,5 mm und grüner PP Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 630 mm, in stehender Ausführung und mit Rädern, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel M12