Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät FOX 80 m stehend

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät FOX 80 m stehend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143054

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923438029

Sonepar Artikelnummer

120303388

Hersteller Artikelnummer

143054

Hersteller Typ

143054

Hersteller Artikel Nr.:

143054

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

rund

Länge:

80 m

Gewindeanschluss:

Nein

Durchmesser Trommel/Ring:

5 mm

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

4.800 kg

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse