Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät Haupa PullTec4 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät Haupa PullTec4 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143500

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923556235

Sonepar Artikelnummer

120321598

Hersteller Artikelnummer

143500

Hersteller Typ

143500

Hersteller Artikel Nr.:

143500

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Länge:

20 m

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

1.040 kg

mit M5 Gewinde und Suchfeder, bruchfestes Kunststoffgehäuse, schwarz. Single Composite 4,0 mm, grün Vorteile: Material: Spezial-Kunststoff beschichtet hohe Gleitfähigkeit und Elastizität reibungsarm keine Brechen, kein Knicken M5 Gewinde mit Suchfeder in bruchfestem Kunststoffgehäuse Bruchlast 300 kg