Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät KING 400m mit Rädern

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät KING 400m mit Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143280

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Länge - 400 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923442224

Sonepar Artikelnummer

121112586

Hersteller Artikelnummer

143280

Hersteller Typ

143280

Hersteller Artikel Nr.:

143280

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Länge:

400 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

156.000 kg

Kabeleinziehgerät KING mit Glasfaserstab Ø 14,5 mm und schwarzer PP Ummantelung, mit Stahlhaspel Ø 1500 mm, mit Räder, komplett mit Anfangs- /Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel M12