Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät POWER 200 m mit Rädern

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät POWER 200 m mit Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143252

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Länge - 200 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923440244

Sonepar Artikelnummer

121112573

Hersteller Artikelnummer

143252

Hersteller Typ

143252

Hersteller Artikel Nr.:

143252

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Länge:

200 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

50.000 kg

Kabeleinziehgerät POWER mit Glasfaserstab Ø 11 mm und grüner PPUmmantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 1000 mm, Breite 150 mm, in stehender Ausführung mit Rädern, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel M12