Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät SIX 40 m stehend auf Rädern

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät SIX 40 m stehend auf Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143112

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 40 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923439101

Sonepar Artikelnummer

121112522

Hersteller Artikelnummer

143112

Hersteller Typ

143112

Hersteller Artikel Nr.:

143112

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

40 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

7.400 kg

Kabeleinziehgerät SIX mit Glasfaserstab Ø 6,0 mm und grüner PP Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 550 mm, in stehender Ausführung mit Rädern, komplett mit Anfangs-/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse