Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeleinziehgerät STRONG 150 m stehend mit Rädern

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeleinziehgerät STRONG 150 m stehend mit Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143220

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 150 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 73269050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923443245

Sonepar Artikelnummer

121112565

Hersteller Artikelnummer

143220

Hersteller Typ

143220

Hersteller Artikel Nr.:

143220

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

150 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

33.900 kg

Kabeleinziehgerät STRONG mit Glasfaserstab Ø 9 mm und grüner PP Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 795 mm (1000 mit Rädern), in stehender Ausführung und mit Rädern, komplett mit Anfangs- /Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel M12