HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.10-20 2 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143316
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443603
Sonepar Artikelnummer
121112594
Hersteller Artikelnummer
143316
Hersteller Typ
143316
Hersteller Artikel Nr.:
143316
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.465 kg


