HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.15-20 1 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143314
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443368
Sonepar Artikelnummer
121112593
Hersteller Artikelnummer
143314
Hersteller Typ
143314
Hersteller Artikel Nr.:
143314
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 20 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.378 kg


