HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.20-30 2 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143320
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443849
Sonepar Artikelnummer
121112596
Hersteller Artikelnummer
143320
Hersteller Typ
143320
Hersteller Artikel Nr.:
143320
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 30 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.460 kg


