HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.30-40 1 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143322
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443900
Sonepar Artikelnummer
121112597
Hersteller Artikelnummer
143322
Hersteller Typ
143322
Hersteller Artikel Nr.:
143322
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 40 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.424 kg


