HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.40-50 2 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143328
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444082
Sonepar Artikelnummer
121112600
Hersteller Artikelnummer
143328
Hersteller Typ
143328
Hersteller Artikel Nr.:
143328
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 .. 50 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.200 kg


