HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.50-65 2 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143332
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444204
Sonepar Artikelnummer
121112602
Hersteller Artikelnummer
143332
Hersteller Typ
143332
Hersteller Artikel Nr.:
143332
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 .. 65 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.520 kg


