HAUPA - Kabeleinziehstr.f.unterird.Kabelverl.65-80 1 Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143334
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923444266
Sonepar Artikelnummer
121112603
Hersteller Artikelnummer
143334
Hersteller Typ
143334
Hersteller Artikel Nr.:
143334
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 .. 80 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.120 kg


