HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 12-15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143306
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923442767
Sonepar Artikelnummer
121112590
Hersteller Artikelnummer
143306
Hersteller Typ
143306
Hersteller Artikel Nr.:
143306
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.029 kg


