HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 15-19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143308
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923442880
Sonepar Artikelnummer
120151019
Hersteller Artikelnummer
143308
Hersteller Typ
143308
Hersteller Artikel Nr.:
143308
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 19 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.200 kg


