HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 19-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143310
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443061
Sonepar Artikelnummer
121112591
Hersteller Artikelnummer
143310
Hersteller Typ
143310
Hersteller Artikel Nr.:
143310
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 .. 25 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.052 kg


