HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 25-31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143312
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923443184
Sonepar Artikelnummer
121112592
Hersteller Artikelnummer
143312
Hersteller Typ
143312
Hersteller Artikel Nr.:
143312
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 31 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


