HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 4-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143300
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923442347
Sonepar Artikelnummer
121112587
Hersteller Artikelnummer
143300
Hersteller Typ
143300
Hersteller Artikel Nr.:
143300
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.009 kg


