HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 4-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143302
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923442521
Sonepar Artikelnummer
121112588
Hersteller Artikelnummer
143302
Hersteller Typ
143302
Hersteller Artikel Nr.:
143302
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 9 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.013 kg


