HAUPA - Kabeleinziehstrumpf Elektroinstallation 9-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143304
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf - Ja
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923442644
Sonepar Artikelnummer
121112589
Hersteller Artikelnummer
143304
Hersteller Typ
143304
Hersteller Artikel Nr.:
143304
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 12 mm
Freidrehender Kopf:
Ja
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.024 kg


