HAUPA - Kabeleinziehstrümpfe 4-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143020
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923437534
Sonepar Artikelnummer
121112505
Hersteller Artikelnummer
143020
Hersteller Typ
143020
Hersteller Artikel Nr.:
143020
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.007 kg


