HAUPA - Kabelentmantler f.Sicherheitsleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200632
Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 .. 6 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923165475
Sonepar Artikelnummer
120102250
Hersteller Artikelnummer
200632
Hersteller Typ
200632
Hersteller Artikel Nr.:
200632
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 6 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.054 kg


