HAUPA - Kabelentmantler f.Sicherheitsleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200634
Abisolierbereich Durchmesser - 10 .. 16 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923165482
Sonepar Artikelnummer
120102251
Hersteller Artikelnummer
200634
Hersteller Typ
200634
Hersteller Artikel Nr.:
200634
Abisolierbereich Durchmesser:
10 .. 16 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.054 kg


