Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelmantelschneider 1000V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelmantelschneider 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110561

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25 mm

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570491

Sonepar Artikelnummer

120369995

Hersteller Artikelnummer

110561

Hersteller Typ

110561

Hersteller Artikel Nr.:

110561

Abisolierbereich Durchmesser:

25 mm

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.250 kg

zur Entfernung sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Ø ab 25 mm auswechselbares Doppelmesser Schnitttiefe einstellbar geeignet für Längs- und Rundschnitt