Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelmantelschneider

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelmantelschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110567

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570507

Sonepar Artikelnummer

120369996

Hersteller Artikelnummer

110567

Hersteller Typ

110567

Hersteller Artikel Nr.:

110567

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.220 kg

Kabelmantelschneiderzur Entfernung sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Ø ab 25 mm • auswechselbares Doppelmesser • Schnitttiefe einstellbar • geeignet für Längs- und Rundschnitt