HAUPA - Kabelmesser Holzheft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200008
Länge der Klinge - 40 mm
Klingenform - gerade
Mit Gleitschuh - Nein
Mit Schaber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923016937
Sonepar Artikelnummer
120097886
Hersteller Artikelnummer
200008
Hersteller Typ
200008
Hersteller Artikel Nr.:
200008
Länge der Klinge:
40 mm
Klingenform:
gerade
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.047 kg


