HAUPA - Kabelmesser Holzschalen 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200014
Länge der Klinge - 60 mm
Klingenform - gerade
Mit Gleitschuh - Nein
Mit Schaber - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064709
Sonepar Artikelnummer
120097843
Hersteller Artikelnummer
200014
Hersteller Typ
200014
Hersteller Artikel Nr.:
200014
Länge der Klinge:
60 mm
Klingenform:
gerade
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.078 kg


