HAUPA - Kabelmesser Kunststoffschalen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200011
Länge der Klinge - 60 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Klingenform - gerade
Werkstoff der Klinge - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064686
Sonepar Artikelnummer
120097841
Hersteller Artikelnummer
200011
Hersteller Typ
200011
Hersteller Artikel Nr.:
200011
Länge der Klinge:
60 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Klingenform:
gerade
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.082 kg


