HAUPA - Kabelring-Abwickler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143404
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 600 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548773
Sonepar Artikelnummer
120303392
Hersteller Artikelnummer
143404
Hersteller Typ
143404
Hersteller Artikel Nr.:
143404
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
600 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
8.000 kg


