Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschere 700 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschere 700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200197

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 120 mm²

  • Gesamtlänge - 700 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923475024

Sonepar Artikelnummer

120154131

Hersteller Artikelnummer

200197

Hersteller Typ

200197

Hersteller Artikel Nr.:

200197

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

24 mm

Max. Kabelquerschnitt:

120 mm²

Gesamtlänge:

700 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.839 kg

zum Schneiden von Cu- und Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet extreme leicht durch Griffe aus Vollaluminium Doppelhebel sorgt für müheloses Schneiden gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff nachstellbares Schraubgelenk Messerkopf Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und ölgehärtet