Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschere max. 20 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschere max. 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200105

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Gesamtlänge - 215 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923155896

Sonepar Artikelnummer

120101184

Hersteller Artikelnummer

200105

Hersteller Typ

200105

Hersteller Artikel Nr.:

200105

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Gesamtlänge:

215 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.281 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln. Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 25 mm Cu eindrähtig max. 16 mm² Cu feindrähtig max. 70 mm² Cu mehrdrähtig max. 50 mm²