Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschere max. 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschere max. 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200100

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Gesamtlänge - 980 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065508

Sonepar Artikelnummer

120097824

Hersteller Artikelnummer

200100

Hersteller Typ

200100

Hersteller Artikel Nr.:

200100

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

40 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Gesamtlänge:

980 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.920 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff Doppelhebel sorgt für müheloses Schneiden nachstellbares Schraubgelenk Messerkopf Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und ölgehärtet