Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider 160 mm tauchisoliert

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider 160 mm tauchisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201085

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 8 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 16 mm²

  • Gesamtlänge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923481681

Sonepar Artikelnummer

120303396

Hersteller Artikelnummer

201085

Hersteller Typ

201085

Hersteller Artikel Nr.:

201085

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

8 mm

Max. Kabelquerschnitt:

16 mm²

Gesamtlänge:

160 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.177 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm Cu eindrähtig massiv max. 10 mm² Cu feindrähtig max. 16 mm² Cu mehrdrähtig max. 16 mm² Al eindrähtig massiv max. 10 mm² Al mehrdrähtig max. 16 mm²