Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 10 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200086

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 25 mm²

  • Gesamtlänge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065263

Sonepar Artikelnummer

120130251

Hersteller Artikelnummer

200086

Hersteller Typ

200086

Hersteller Artikel Nr.:

200086

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

10 mm

Max. Kabelquerschnitt:

25 mm²

Gesamtlänge:

170 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.266 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet Chrom Vanadium Stahl Gelenkfeder selbstöffnend enorme Schneidleistung bei reduziertem Kraftaufwand nicht für Massivleiter