Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 16,9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 16,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201002

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16.9 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Gesamtlänge - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923169473

Sonepar Artikelnummer

120098731

Hersteller Artikelnummer

201002

Hersteller Typ

201002

Hersteller Artikel Nr.:

201002

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16.9 mm

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Gesamtlänge:

180 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.241 kg

Einhand-Kabelschneider nur für feindrähtige Leiter Geringer Kraftaufwand Läsergeschnittene Komponenten CNC-geschliffene Schneiden Induktiv gehärtet Schneiden Nachstellbares Schraubgelenk Cu + Al feindrähtige Kabel max. Ø 16,9 mm = 70 mm²