Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 18 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201088

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 35 mm²

  • Gesamtlänge - 240 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923167394

Sonepar Artikelnummer

120113636

Hersteller Artikelnummer

201088

Hersteller Typ

201088

Hersteller Artikel Nr.:

201088

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Max. Kabelquerschnitt:

35 mm²

Gesamtlänge:

240 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.361 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm Cu eindrähtig max. 16 mm² Cu feindrähtig max. 35 mm² Cu mehrdrähtig max. 25 mm² Al eindrähtig max. 25 mm² Al mehrdrähtig max. Ø 8 mm = 25 mm²