Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 27 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200087

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 27 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 150 mm²

  • Gesamtlänge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065270

Sonepar Artikelnummer

120518062

Hersteller Artikelnummer

200087

Hersteller Typ

200087

Hersteller Artikel Nr.:

200087

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

27 mm

Max. Kabelquerschnitt:

150 mm²

Gesamtlänge:

500 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.026 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet geringer Kraftaufwand durch beste Schneidengeometrie und Übersetzungsverhältnisse Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Aluminium-Schenkel gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff nachstellbares Schraubgelenk