Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200099

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Zweihand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Gesamtlänge - 780 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065492

Sonepar Artikelnummer

120097880

Hersteller Artikelnummer

200099

Hersteller Typ

200099

Hersteller Artikel Nr.:

200099

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Zweihand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Gesamtlänge:

780 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

3.380 kg

zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln fein- und mehrdrähtig plangeschliffene, rostgeschützte Messer aus vergütetem Cr-V-Stahl schlagfest beschichtete, gehärtete Griffrohre, sichelförmige abgerundete Schneiden höchste Stabilität bei geringstem Eigengewicht