Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschneider max. 52 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschneider max. 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200114

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Gesamtlänge - 325 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923125776

Sonepar Artikelnummer

120098728

Hersteller Artikelnummer

200114

Hersteller Typ

200114

Hersteller Artikel Nr.:

200114

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Gesamtlänge:

325 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.340 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, besonders leichtgängiger Kabelschneider mit nadelgelagertem Exzenterantrieb bis 52 mm Ø. Äußerst dauerhaftes Werkzeug Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 400 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 480 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 500 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 52 Ø