Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschuh-/Aderendhülsensortiment DIN im Kasten

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschuh-/Aderendhülsensortiment DIN  im Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270895

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923515836

Sonepar Artikelnummer

120176087

Hersteller Artikelnummer

270895

Hersteller Typ

270895

Hersteller Artikel Nr.:

270895

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.900 kg

Inhalt: 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²) 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm. 500 Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270801 500 Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270802 500 Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 500 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 500 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270811 100 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270814 100 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 Stoßverbinder 0,25-1,5, Art. 260350 200 Stoßverbinder 1,5-2,5, Art. 260352 100 Flachsteckhülsen 0,25-1,5/6,3x0,8, Art. 260392 100 Flachsteckhülsen 1,5-2,5/6,3x0,8, Art. 260394 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256