Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschuhsortiment im Kasten

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschuhsortiment im Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260764

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923131326

Sonepar Artikelnummer

120097802

Hersteller Artikelnummer

260764

Hersteller Typ

260764

Hersteller Artikel Nr.:

260764

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.278 kg

Inhalt: 1.250 Quetschkabelschuhe, Crimpzange für isolierte Kabelschuhe (Art. 210802), Pressbereich 0,5 - 6,0 mm², im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M3, Art. 260252 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25-1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M5, Art. 260272 50 Ringkabelschuhe 1,5-2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260286 50 Ringkabelschuhe 2,5-6, M6, Art. 260288 50 Gabelkabelschuhe 0,25-1,5, M4, Art. 260304 50 Gabelkabelschuhe 1,5-2,5, M4, Art. 260314 50 Gabelkabelschuhe 2,5-6, M5, Art. 260322 50 Stoßverbinder 0,25-1,5, Art. 260350 50 Stoßverbinder 1,5-2,5, Art. 260352 50 Stoßverbinder 2,5-6, Art. 260354 50 Stiftkabelschuhe 0,25-1,5, Art. 260370 50 Stiftkabelschuhe 1,5-2,5, Art. 260372 50 Stiftkabelschuhe 2,5-6, Art. 260374 50 Flachsteckhülsen 1,5-2,5/6,3x0,8, Art. 260394 50 Flachstecker 1,5-2,5/6,3x0,8, Art. 260424