Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelschuhsortiment im Kasten

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelschuhsortiment im Kasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260760

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923097868

Sonepar Artikelnummer

120097803

Hersteller Artikelnummer

260760

Hersteller Typ

260760

Hersteller Artikel Nr.:

260760

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.000 kg

Sortiment isolierte KabelschuheInhalt: 1000 Kabelschuhe, Crimpzange Art. 21 08 02, Pressbereich 1,5 - 6 mm2, Stahlblechkasten leer 366 x 230 x 51 mm Art. 22 00 90 Verbinder Stück Ringkabelschuh 0,25-1,5 M3 100 Ringkabelschuh 0,25-1,5 M4 100 Ringkabelschuh 0,25-1,5 M5 100 Ringkabelschuh 1,5-2,5 M4 100 Ringkabelschuh 1,5-2,5 M5 100 Ringkabelschuh 1,5-2,5 M6 50 Ringkabelschuh 2,5-6 M4 50 Ringkabelschuh 2,5-6 M5 50 Ringkabelschuh 2,5-6 M6 50 Gabelkabelschuh 0,25-1,5 M3 100 Gabelkabelschuh 0,25-1,5 M4 100 Gabelkabelschuh 1,5-2,5 M5 50 Gabelkabelschuh 1,5-2,5 M6 50