Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeltrommel Abroller 330 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeltrommel Abroller 330 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143398

  • Ausführung - Walzengestell

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 600 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923548759

Sonepar Artikelnummer

120303389

Hersteller Artikelnummer

143398

Hersteller Typ

143398

Hersteller Artikel Nr.:

143398

Ausführung:

Walzengestell

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

600 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

330 mm

Tragfähigkeit:

50 kg

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

3.500 kg

Die HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Seitenteile sind aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden. Länge: 350 mm Breite: 350 mm Höhe: 105 mm