Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabeltrommel Abroller 570 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabeltrommel Abroller 570 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143400

  • Ausführung - Walzengestell

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1200 mm

  • Max. Kabeltrommelbreite - 560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923518707

Sonepar Artikelnummer

120303390

Hersteller Artikelnummer

143400

Hersteller Typ

143400

Hersteller Artikel Nr.:

143400

Ausführung:

Walzengestell

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1200 mm

Max. Kabeltrommelbreite:

560 mm

Tragfähigkeit:

175 kg

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

9.000 kg

Die HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden. Länge: 610 mm Breite: 570 mm Höhe: 115 mm