HAUPA - Kabelverschraubung Messing vernickelt M40 22-30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250611
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22 .. 30 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923568054
Sonepar Artikelnummer
121113069
Hersteller Artikelnummer
250611
Hersteller Typ
250611
Hersteller Artikel Nr.:
250611
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22 .. 30 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
Ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.140 kg


