Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Kabelverschraubung Messing vernickelt PG42

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Kabelverschraubung Messing vernickelt PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250646

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 32 .. 38 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561741

Sonepar Artikelnummer

121113080

Hersteller Artikelnummer

250646

Hersteller Typ

250646

Hersteller Artikel Nr.:

250646

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Geeignet für Kabeldurchmesser:

32 .. 38 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

57 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Ja

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Ja

Einsatztemperatur:

-30 .. 120 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.255 kg

Material: Messing vernickelt (halogenfrei) O-Ring/Dichtungsring: TPR Temperaturbereich: -40°C bis +120°C Schutzart: IP68 Material: Messing vernickelt (halogenfrei) O-Ring/Dichtungsring: TPR Temperaturbereich: -40°C bis +120°C Schutzart: IP68