HAUPA - Kabelverschraubung Messing vernickelt PG7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 250630
Gewindeart - PG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 6.5 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923561666
Sonepar Artikelnummer
121113072
Hersteller Artikelnummer
250630
Hersteller Typ
250630
Hersteller Artikel Nr.:
250630
Gewindeart:
PG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Messing
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Ja
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.013 kg


